Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetischer Öffner; 12÷24VDC; mit internem Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektromagnetischer Öffner; 12÷24VDC; mit internem Speicher
Elektromagnetischer Öffner; 12÷24VDC; mit internem Speicher
Artikel-Nr.:
     2805-1433RFT12-24VAC/DC
Hersteller:
     LOCKPOL
Herst.-Nr.:
     1433RFT 12-24V AC/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOCKPOL
Versorgungsspannung: 12...24V DC;12...24V AC
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit internem Speicher
Montage Element-Typ: elektromagnetischer Öffner
Herstellerserie: 1400RFT
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOCKPOL:
LOCKPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.