Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe; -0,95÷15bar; Messing vernickelt,PBT; 0÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-144.016
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     144.016
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: 0...60°C
Gehäuse-Material: PBT;Messing vernickelt
Anwendung: Druckluft;Vakuum
Betriebsdruck: -0,95...15bar
Leitungsaußendurchmesser: 16mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Kappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.