Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; BEIDOU,Bluetooth,Galileo,GNSS,GPS,WiFi,ZigBee; U.FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; BEIDOU,Bluetooth,Galileo,GNSS,GPS,WiFi,ZigBee; U.FL
Antenne; BEIDOU,Bluetooth,Galileo,GNSS,GPS,WiFi,ZigBee; U.FL
Artikel-Nr.:
     2805-1461860200
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     146186-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GPS Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Art: U.FL
Montage: für Band
Frequenz: 2,4...2,4835GHz;3...6GHz;5,15...5,85GHz;1575,42...1602MHz
Leitungslänge: 0,2m
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: GPS;WiFi;Bluetooth;ZigBee;BEIDOU;Galileo;GNSS
Antennen-Energiegewinn: 3,5dBi;4,2dBi;2,7dBi
Maße (a x b x c): 53x18mm
Weitere Suchbegriffe: molex rundstrahlantenne, gps antenne
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,65*
€ 2,39*
1 Tag
23
10
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 2,76*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,03*
€ 4,45*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 4,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.