Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverteiler; -0,95÷15bar; Messing vernickelt,PBT; BLUELINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-147.0186
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     147.0186
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: 0...60°C
Gehäuse-Material: PBT;Messing vernickelt
Anwendung: Druckluft;Vakuum
Gewinde: G 1/8"
Betriebsdruck: -0,95...15bar
Leitungsaußendurchmesser: 6mm x4
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverteiler
Herstellerserie: BLUELINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.