Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; 1480; Rad.Bieg: 75mm; L: 999mm; H.innen: 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungskette; 1480; Rad.Bieg: 75mm; L: 999mm; H.innen: 21mm
Führungskette; 1480; Rad.Bieg: 75mm; L: 999mm; H.innen: 21mm
Artikel-Nr.:
     2805-1480.050.075.0
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     1480.050.075.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppketten igus
Hersteller: IGUS
Länge: 999mm
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Herstellerserie: 1480
Innere Breite: 50mm
Innere Höhe: 21mm
Außenbreite: 63,5mm
Äußere Höhe: 28mm
Biegeradius: 75mm
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.