Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1mH; 910mA; 887mΩ; ±10%; Ø16,8x21,3mm; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-15105C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     15105C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Leistungsinduktivität
festinduktivität
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 887mΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø16,8x21,3mm
Betriebsstrom: 0,91A
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: 1500
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
40
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,02*
40
€ 8,95*
ab € 1,21*
€ 2,04*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,28*
€ 2,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 80,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.