Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Platte-Leitung/Platte; männlich; PIN: 22; 1,27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Platte-Leitung/Platte; männlich; PIN: 22; 1,27mm
Steckverbinder: Platte-Leitung/Platte; männlich; PIN: 22; 1,27mm
Artikel-Nr.:
     2805-15110222601333
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     15110222601333
EAN/GTIN:
     5713140116238
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: Platte-Leitung/Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Nennspannung: 150V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Anzahl Pole: 22
Steckverbinder-Serie: har-flex®
Maximalstrom: 2,3A
Kontaktraster: 1,27mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: vertikal
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Engineering PN: har-flex str m 1.75mm 22p PL1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,1363*
€ 6,2563*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 7,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.