Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Fuß-; Stab.Pos: 1; SPST-NO + SPST-NC; 4A/230VAC; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-151181519
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     TF 232-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter
Hersteller: SCHMERSAL
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP65
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Gehäuse-Material: Aluminium
Schalter-Typ: Fuß-
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 4A / 230V AC
Anzahl stabiler Positionen: 1
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHMERSAL:
SCHMERSAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.