Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Fuß-; Stab.Pos: 1; SPST-NC x2; 4A/230VAC; IP65; -25÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-151181538
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     ZF 232-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHMERSAL
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP65
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Gehäuse-Material: Aluminium
Schalter-Typ: Fuß-
Kontaktkonfiguration: SPST-NC x2
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 4A / 230V AC
Anzahl stabiler Positionen: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.