Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Platte-Leitung/Platte; männlich; PIN: 26; 1,27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 26-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 15120262401333
Stiftleiste, 26-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 15120262401333
Artikel-Nr.:
     2805-15120262401333
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     15120262401333
EAN/GTIN:
     5713140201231
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: Platte-Leitung/Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Nennspannung: 150V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Anzahl Pole: 26
Steckverbinder-Serie: har-flex®
Maximalstrom: 2,3A
Kontaktraster: 1,27mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,90*
€ 7,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,952*
€ 7,302*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 8,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.