Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Fuß-; Stab.Pos: 1; 4A/230VAC; IP65; -25÷60°C; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-151217033
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     T2FH 232-22UEDR/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHMERSAL
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP65
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Gehäuse-Material: Aluminium
Schalter-Typ: Fuß-
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 4A / 230V AC
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltereigenschaften: doppelt
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHMERSAL:
SCHMERSAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,51*
€ 507,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,61*
€ 492,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,20*
€ 461,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,93*
€ 446,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,56*
€ 415,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.