Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 40V; If: 75Ax2; TO249


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-151CMQ040-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     151CMQ040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Gehäuse: TO249
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsstrom max.: 150A
Vorwärtsstrom: 75A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 1,44kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.