Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: SMC; Stecker; weiblich; 90°-Winkel; 50Ω; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-152138
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     152138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMC Steckverbinder
smc steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: SMC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: RG405;0.085-inch Conformable;0.086-inch Conformable;Times Tflex 405;Belden 1671A;0.085-inch Semi-Rigid;0.086-inch Semi-Rigid
Wellenwiderstand: 50Ω
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Korpus-Verkleidung: Gold
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.