Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Platte-Platte; weiblich; PIN: 62; 1,27mm; 2,3A; SMT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Steckverbinder: Platte-Platte; weiblich; PIN: 62; 1,27mm; 2,3A; SMT
Steckverbinder: Platte-Platte; weiblich; PIN: 62; 1,27mm; 2,3A; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-15250622601000
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     15250622601000
EAN/GTIN:
     5713140203051
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: Platte-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Nennspannung: 150V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Anzahl Pole: 62
Steckverbinder-Serie: har-flex®
Maximalstrom: 2,3A
Kontaktraster: 1,27mm
Einheitspreis: ID1173 Stückzahl pro Rolle
Stückzahl pro Rolle: 560Stk.
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.655,13*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.951,31*
€ 3.512,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.919,93*
€ 3.474,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.782,48*
€ 3.311,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.712,78*
€ 3.228,21
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.655,13*
€ 3.159,60
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.