Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 25pin,D-Sub HD 44pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 25pin,D-Sub HD 44pin
Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 25pin,D-Sub HD 44pin
Artikel-Nr.:
     2805-1534809-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1534809-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Hersteller: TE Connectivity
Gehäuse: Größe 3 (DB)
Gehäusematerial: Metall
Gehäuse-Typ: für D-Sub-Steckverbinder
Setinhalt: Komplettes Gehäuse
Steckverbinder-Serie: HD20
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Sperrsystem: geschraubt
Gewinde: UNC 4-40
Steckverbinder-Anwendung: D-Sub HD 44pin;D-Sub 25pin
Leitungsaußendurchmesser: 4,8...9mm
#key_master: case d-sub9
#key_slave: case d-sub25
Räumliche Orientierung: 45°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3600
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 5,65*
10
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 10,62*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 7,09*
€ 14,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3600 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.600 Stück
Mindestbestellmenge: 3600 Stück ( entspricht € 20.340,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66504-0
ab € 0,114*
Zubehör
TE Connectivity
2-1478762-5
ab € 4,92*
Zubehör
TE Connectivity
2-1478763-5
ab € 4,02*
Zubehör
TE Connectivity
5-747913-2
ab € 2,96*
Zubehör
TE Connectivity
164533-4
ab € 1,19*
Zubehör
TE Connectivity
1-66506-0
ab € 0,124*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.