Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; PVC; braun; 1kV; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; PVC; braun; 1kV; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; PVC; braun; 1kV; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-1550-BR001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1550 BR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung braun
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: MIL-W-76B (Type MW)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,42mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,85*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 80,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 142,02*
€ 169,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 137,55*
€ 163,68
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 123,79*
€ 147,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 106,87*
€ 127,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 93,09*
€ 110,78
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 80,85*
€ 96,21
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.