Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DPST; Pos: 2; ON-OFF; 16A/250VAC; schwarz; IP40; Fehlen; 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-1552.4602
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1552.4602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
Hersteller: Marquardt
Kontaktbeschichtung: versilbert
Frontplattenstärke: max. 7mm
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -20...100°C
Gehäuseabmessungen: 29,5x13x19,8mm
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: 23,4x12,3mm
Ausgänge: PCB Terminal
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: O-I
Korpusfarbe: schwarz
Tastenform: rechtwinklig
Tastenfarbe: schwarz
Abmessungen: 29,5x13x28,5mm
Herstellerserie: 1500
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 3,85*
€ 4,74*
1
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 5,35*
1
€ 6,90*
ab € 2,93*
€ 5,36*
2 Tage
110
1
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,82*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 8,89*
€ 12,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 474,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.