Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 16AWG; PVC; orange; 1kV; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 16AWG; PVC; orange; 1kV; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 16AWG; PVC; orange; 1kV; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-1557-OR005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1557 OR005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: MIL-W-76B (Type MW)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 2,33mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 31,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 43,00*
€ 51,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,10*
€ 50,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,95*
€ 47,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,16*
€ 45,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,05*
€ 44,09
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,25*
€ 37,19
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.