Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 16AWG; PVC; weiß; 1kV; 305m; 1000ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 16AWG; PVC; weiß; 1kV; 305m; 1000ft
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 16AWG; PVC; weiß; 1kV; 305m; 1000ft
Artikel-Nr.:
     2805-1557-WH001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1557 WH001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: MIL-W-76B (Type MW)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 2,33mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,51*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 232,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 384,31*
€ 457,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 376,53*
€ 448,07
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 338,88*
€ 403,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 294,76*
€ 350,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 260,53*
€ 310,03
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 232,51*
€ 276,69
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.