Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: koaxial; Stecker; männlich; gerade; 75Ω; -40÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.6/5.6 Stecker 75 Ω, L910/34, L910/39, Crimpanschluss, gerade, 156-929-34
1.6/5.6 Stecker 75 Ω, L910/34, L910/39, Crimpanschluss, gerade, 156-929-34
Artikel-Nr.:
     2805-156-929-34
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     156-929-34
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: koaxial
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: L910-34;L910-39
Wellenwiderstand: 75Ω
Frequenz max.: 1GHz
Betriebstemperatur: -40...155°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Serie: 1.6-5.6
Korpus-Verkleidung: Nickel
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 12,55*
€ 15,68*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,68*
€ 18,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.