Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetischer Öffner; 6÷12VDC; 6÷12VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1560-6-12V-AC/DC
Hersteller:
     LOCKPOL
Herst.-Nr.:
     1560 6-12V AC/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOCKPOL
Versorgungsspannung: 6...12V DC;6...12V AC
Einheitspreis: Nein
Ausführung: verstärkte Konstruktion;mit Überwachung
Montage Element-Typ: elektromagnetischer Öffner
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOCKPOL:
LOCKPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.