Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; 24AWG; Draht; Cu; PVC; weiß; 1kV; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; 24AWG; Draht; Cu; PVC; weiß; 1kV; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; 24AWG; Draht; Cu; PVC; weiß; 1kV; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-1561/24-WH005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1561/24 WH005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: MIL-W-76B (Type MW)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 1,32mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 19,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 39,12*
€ 46,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 37,91*
€ 45,11
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 32,73*
€ 38,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,13*
€ 33,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,12*
€ 28,70
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,49*
€ 27,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,31*
€ 22,98
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.