Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetischer Öffner; 12÷24VDC; 12÷24VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1568-12-24V-AC/DC
Hersteller:
     LOCKPOL
Herst.-Nr.:
     1568 12-24V AC/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOCKPOL
Versorgungsspannung: 12...24V DC;12...24V AC
Einheitspreis: Nein
Ausführung: verstärkte Konstruktion;Niedrigstrom;mit Überwachung
Montage Element-Typ: elektromagnetischer Öffner
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOCKPOL:
LOCKPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.