Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 4; OFF-ON; 0,025A/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1571999-9
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1571999-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
Hersteller: TE Connectivity
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 1000 Zyklen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Sektionen: 4
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: ADP
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.