Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; Ø: 130÷150mm; W: 9mm; Material: Chromstahl AISI 430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder; Ø: 130÷150mm; W: 9mm; Material: Chromstahl AISI 430
Kabelbinder; Ø: 130÷150mm; W: 9mm; Material: Chromstahl AISI 430
Artikel-Nr.:
     2805-158/130-150/W2
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     158/130-150/W2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Durchmesser: 130...150mm
Breite der Kabelbinder: 9mm
Material der Kabelbinder: Chromstahl AISI 430
Pneumatik Zubehör-Typ: Kabelbinder
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.