Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; Ø: 50÷70mm; W: 9mm; Material: Chromstahl AISI 430


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; Ø: 50÷70mm; W: 9mm; Material: Chromstahl AISI 430
Kabelbinder; Ø: 50÷70mm; W: 9mm; Material: Chromstahl AISI 430
Artikel-Nr.:
     2805-158/50-70/W2
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     158/50-70/W2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Durchmesser: 50...70mm
Breite der Kabelbinder: 9mm
Material der Kabelbinder: Chromstahl AISI 430
Pneumatik Zubehör-Typ: Kabelbinder
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,85*
€ 8,1515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.