Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; Ø: 80÷100mm; W: 9mm; Material: Chromstahl AISI 430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder; Ø: 80÷100mm; W: 9mm; Material: Chromstahl AISI 430
Kabelbinder; Ø: 80÷100mm; W: 9mm; Material: Chromstahl AISI 430
Artikel-Nr.:
     2805-158/80-100/W2
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     158/80-100/W2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Durchmesser: 80...100mm
Breite der Kabelbinder: 9mm
Material der Kabelbinder: Chromstahl AISI 430
Pneumatik Zubehör-Typ: Kabelbinder
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.