Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 53,6V; 194,3A; Bidirektional; R6; 15kW; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 53,6V; 194,3A; Bidirektional; R6; 15kW; unverpackt
Diode: TVS; 53,6V; 194,3A; Bidirektional; R6; 15kW; unverpackt
Artikel-Nr.:
     2805-15KP48CA-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     15KP48CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: CDIL
Montage: THT
Gehäuse: R6
Rückspannung max.: 48V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 194,3A
Durchbruchspannung: 53,6V
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 15kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.