Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 42,1V; 252,5A; Bidirektional; ±5%; P600; 15kW; 15KPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 42,1V; 252,5A; Bidirektional; ±5%; P600; 15kW; 15KPA
Diode: TVS; 42,1V; 252,5A; Bidirektional; ±5%; P600; 15kW; 15KPA
Artikel-Nr.:
     2805-15KPA36CA-B-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     15KPA36CA-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: P600
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 36V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 252,5A
Durchbruchspannung: 42,1V
Leck strom: 2µA
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: 15KPA
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 15kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,62*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,57*
€ 10,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.