Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt; Abm: 610x1000mm; Thk: 12mm; natürlich; Meßtoleranz: 0; +1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-16091194N012061010
Herst.-Nr.:
     16091194N012061010
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MITSUBISHI CHEMICAL ADV. MATERIALS
Farbe: natürlich
Breite: 0,61m
Material: ERTALON 6PLA;Polyamid 6
Länge: 1m
Stärke: 12mm
Einheitspreis: Ja
Montage Element-Typ: Blatt
Abmessungen: 610x1000mm
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Produktionsprozess: gegossen
Meßtoleranz: 0;+1mm
Dickentoleranz: +0,5...+2,5mm
Auftauchen: 0,61m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,45*
€ 163,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
ab 16 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.