Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt; Abm: 610x1000mm; Thk: 12mm; natürlich; Meßtoleranz: 0; +1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-16091196N012061010
Herst.-Nr.:
     16091196N012061010
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MITSUBISHI CHEMICAL ADV. MATERIALS
Farbe: natürlich
Breite: 0,61m
Material: ERTALON 6PLA;Polyamid 6
Länge: 1m
Stärke: 12mm
Einheitspreis: Ja
Montage Element-Typ: Blatt
Abmessungen: 610x1000mm
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Produktionsprozess: gegossen
Meßtoleranz: 0;+1mm
Dickentoleranz: +0,5...+2,5mm
Auftauchen: 0,61m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,10*
€ 163,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.