Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stab; Ø: 125mm; L: 500mm; natürlich; gegossen; Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stab; Ø: 125mm; L: 500mm; natürlich; gegossen; Zylinder
Stab; Ø: 125mm; L: 500mm; natürlich; gegossen; Zylinder
Artikel-Nr.:
     2805-16091292N125050000
Herst.-Nr.:
     16091292N125050000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MITSUBISHI CHEMICAL ADV. MATERIALS
Farbe: natürlich
Material: ERTALON 6PLA;Polyamid 6
Durchmesser: 125mm
Länge: 0,5m
Montage Element-Typ: Stab
Form: Zylinder
Produktionsprozess: gegossen
Längentoleranz: 0;+1mm
Durchmessertoleranz: +1,1...+3,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.