Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 68mm; Y: 161mm; Z: 17mm; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: abschirmend; X: 68mm; Y: 161mm; Z: 17mm; Stahl
Gehäuse: abschirmend; X: 68mm; Y: 161mm; Z: 17mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-16160.16
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     16160.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: Stahl
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 161mm
Größe X: 68mm
Größe Z: 17mm
Gehäuseanwendung: für elektronische Geräte empfindlich auf elektromagnetische Störungen
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.