Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 45V; If: 80Ax2; 160A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-161CMQ045-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     161CMQ045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Gehäuse: TO249AA
Rückspannung max.: 45V
Vorwärtsstrom max.: 160A
Vorwärtsstrom: 80A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 1,08kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.