Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverteiler; -0,95÷15bar; Messing vernickelt,PBT; BLUELINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-165.038-8
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     165.038-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: 0...60°C
Gehäuse-Material: PBT;Messing vernickelt
Anwendung: Druckluft;Vakuum
Gewinde: R 3/8"
Betriebsdruck: -0,95...15bar
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverteiler
Herstellerserie: BLUELINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.