Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 10AWG; PVC; schwarz; 600V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 10AWG; PVC; schwarz; 600V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 10AWG; PVC; schwarz; 600V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-1653-BK005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1653 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
einzelader 10awg schwarz
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Entspricht Norm: MIL-W-76 (Type HW)
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 5,33mm
Aderdurchmesser: 10AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,28*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 191,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 234,59*
€ 279,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 232,84*
€ 277,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 222,31*
€ 264,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 213,67*
€ 254,27
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 191,28*
€ 227,62
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.