Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; 168; Rad.Bieg: 200mm; L: 999mm; H.innen: 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungskette; 168; Rad.Bieg: 200mm; L: 999mm; H.innen: 50mm
Führungskette; 168; Rad.Bieg: 200mm; L: 999mm; H.innen: 50mm
Artikel-Nr.:
     2805-168.050.200.0
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     168.050.200.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
igus energieführungskette
Hersteller: IGUS
Länge: 999mm
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Ausführung: Tube;Rahmen geöffnet vom äußeren Radius
Herstellerserie: 168
Innere Breite: 50mm
Innere Höhe: 50mm
Außenbreite: 68mm
Äußere Höhe: 64mm
Biegeradius: 200mm
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.