Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; 168; Rad.Bieg: 200mm; L: 999mm; H.innen: 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungskette; 168; Rad.Bieg: 200mm; L: 999mm; H.innen: 50mm
Führungskette; 168; Rad.Bieg: 200mm; L: 999mm; H.innen: 50mm
Artikel-Nr.:
     2805-168.075.200.0
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     168.075.200.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
igus energieführungskette
Hersteller: IGUS
Länge: 999mm
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Ausführung: Tube;Rahmen geöffnet vom äußeren Radius
Herstellerserie: 168
Innere Breite: 75mm
Innere Höhe: 50mm
Außenbreite: 93mm
Äußere Höhe: 64mm
Biegeradius: 200mm
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.