Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 180uF; 16VDC; SEF; THT; ±20%; -55÷125°C; 1000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; 180uF; 16VDC; SEF; THT; ±20%; -55÷125°C; 1000h
Kondensator: Polymer; 180uF; 16VDC; SEF; THT; ±20%; -55÷125°C; 1000h
Artikel-Nr.:
     2805-16SEF180M
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SEF180M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 16v
radial kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x6mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 180µF
Betriebsspannung: 16V DC
Impedanz: 22mΩ
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: SEF
Betriebsstrom: 1,04A
Herstellerserie: OS-CON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 1,16*
1 Tag
729
€ 14,99*
ab € 0,343*
€ 1,285*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.