Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 39uF; 16VDC; SEP; THT; ±20%; -55÷105°C; 3000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-16SEP39M+TSS
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SEP39M+TSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x6mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 39µF
Betriebsspannung: 16V DC
Impedanz: 50mΩ
Lebensdauer: 3000h
Kondensatorenserie: SEP
Betriebsstrom: 1,62A
Herstellerserie: OS-CON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.