Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 180uF; 16VDC; SEPC; THT; ±20%; -55÷105°C; 16mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-16SEPC180M+TSS
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SEPC180M+TSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 180µF
Betriebsspannung: 16V DC
Impedanz: 16mΩ
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: SEPC
Betriebsstrom: 4360mA
Herstellerserie: OS-CON
Kondensator-Art: low ESR
Weitere Suchbegriffe: panasonic elkos, elektrolytkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,42663* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 499,53*
€ 594,4407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 487,21*
€ 579,7799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 457,78*
€ 544,7582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 448,04*
€ 533,1676
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 426,63*
€ 507,6897
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.