Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 270uF; 16VDC; SEPC; THT; ±20%; -55÷105°C; 11mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-16SEPC270M+TSS
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SEPC270M+TSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 270µF
Betriebsspannung: 16V DC
Impedanz: 11mΩ
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: SEPC
Betriebsstrom: 5A
Herstellerserie: OS-CON
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,42461* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 500,18*
€ 595,2142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 496,65*
€ 591,0135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 459,34*
€ 546,6146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 449,69*
€ 535,1311
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 424,61*
€ 505,2859
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.