Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 150uF; 16VDC; SEPF; THT; ±20%; -55÷105°C; 30mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-16SEPF150M+TSS
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SEPF150M+TSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
panasonic elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,5mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 16V DC
Impedanz: 30mΩ
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: SEPF
Betriebsstrom: 2,59A
Herstellerserie: OS-CON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,32406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 571,95*
€ 680,6205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 538,23*
€ 640,4937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 515,31*
€ 613,2189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 500,07*
€ 595,0833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 486,09*
€ 578,4471
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.