Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 270uF; 16VDC; SEPG; THT; ±20%; -55÷105°C; 10mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-16SEPG270W
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SEPG270W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x8,9mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 270µF
Betriebsspannung: 16V DC
Impedanz: 10mΩ
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: SEPG
Betriebsstrom: 5040mA
Herstellerserie: OS-CON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,49734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 309,51*
€ 368,3169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 299,22*
€ 356,0718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 268,75*
€ 319,8125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 265,32*
€ 315,7308
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 248,67*
€ 295,9173
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.