Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt; IP67
Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-17-110814
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-110814
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONEC
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Frontplattenstärke: max. 3,2mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Kunststoff
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit Schutzkappe
Sperrsystem: Außenbajonett;Bajonett
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss;schraubbar;rückseitiger Schraubverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.