Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konkav; rot/grün; 24VDC; Ø8mm; 17; ØLED: 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtmelder M8, rt/gn 17-130354
Leuchtmelder M8, rt/gn 17-130354
Artikel-Nr.:
     2805-17-130354
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     17-130354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Hersteller: EAO
Montageabmessungen: Ø8mm
Ausgänge: Steckverbinder 2,0x0,5mm
Betriebsspannung: 24V DC
Kontrollleuchten-Typ: LED
Farbe der Kontrolleuchte: rot/grün
Kontrollleuchte-Art: konkav
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Helligkeit: 30mcd;11mcd
Herstellerserie: 17
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,85*
€ 8,64*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,78*
€ 8,65*
€ 3,90*
ab € 6,62*
€ 9,73*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,36*
€ 11,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.