Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zub.Sicherung: Sicherungsunterteil; lNenn: 630A; 1kVAC; 1kVDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-170H3003
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     170H3003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 1kV AC;1kV DC
Nennstrom: 630A
Abschaltfähigkeit: 100kA
Sicherungs ZubehörTyp: Sicherungsunterteil
Sicherungscharakteristika: aR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,81*
€ 296,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,18*
€ 294,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,35*
€ 283,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,25*
€ 275,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.