Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetischer Öffner; 12VDC; reversiv; 1711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektromagnetischer Öffner; 12VDC; reversiv; 1711
Elektromagnetischer Öffner; 12VDC; reversiv; 1711
Artikel-Nr.:
     2805-1711-12V-DC
Hersteller:
     LOCKPOL
Herst.-Nr.:
     1711 12V DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOCKPOL
Versorgungsspannung: 12V DC
Einheitspreis: Nein
Ausführung: reversiv
Montage Element-Typ: elektromagnetischer Öffner
Herstellerserie: 1711
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOCKPOL:
LOCKPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.