Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetischer Öffner; 6÷12VDC; mit Ausschalter; 1700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektromagnetischer Öffner; 6÷12VDC; mit Ausschalter; 1700
Elektromagnetischer Öffner; 6÷12VDC; mit Ausschalter; 1700
Artikel-Nr.:
     2805-1720-6-12V-AC/DC
Hersteller:
     LOCKPOL
Herst.-Nr.:
     1720 6-12V AC/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOCKPOL
Versorgungsspannung: 6...12V DC;6...12V AC
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Ausschalter
Montage Element-Typ: elektromagnetischer Öffner
Herstellerserie: 1700
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOCKPOL:
LOCKPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.