Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; blau; 600V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; blau; 600V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; blau; 600V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-172619-BL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     172619 BL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/1 (Type E)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 1,01mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,07*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 164,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 275,64*
€ 328,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 270,67*
€ 322,10
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 243,61*
€ 289,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 209,06*
€ 248,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 185,39*
€ 220,61
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 164,07*
€ 195,24
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.